| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000829810 Herst.-Nr.: 4000829810 EAN/GTIN: 4015448767398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bitsortiment 30-tlg.Schlitz/PH/PZD/TX-BO/6Kt.PROMAT bestückt mit 89 mm langen Bits, Bithalter mit Schnellwechselfutter und drehbarer Führungshülse und Bit-Handhalter · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Inhalt: 1 Bit-Halter (65 mm) 1 Mehrkomponentenhandgriff je 1 Bit für Schlitzschrauben Gr. 4 / 5 / 5,5 / 6,5 mm je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Bit für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Bit mit Bohrung für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. T 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Bit für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb: 1/4 " · Antrieb mm: 6,3mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 30-teilig | Ausführung: | mit Schnellwechselfutter | Bestückung: | Schlitz/PH/PZD/TX-BO/6Kt. | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bit satz, Bit-Set, Bitsortimente, Schrauberklingensatz, Schrauberklingensätze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |