Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller f.Backen-B.120mm 2 Befestigungslöcher PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830275
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830275
EAN/GTIN:
     4015448537342
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock drehplatte

Drehteller f.Backen-B.120mm 2 Befestigungslöcher PROMAT

2 Befestigungslöcher · ermöglich 360°-Drehung des Schraubstockes · stufenlose Arretierung durch Feststellhebel
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
120 mm
für Schraubstock:
Art.-Nr. 4000 830 270, 4000 830 291
Marke:
PROMAT
Ausführung:
2 Befestigungslöcher
Weitere Suchbegriffe: Drehteller, Schraubstock, Zubehör für Schraubstock
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830274
ab € 24,21*
Ähnlich
PROMAT
4000830276
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.