Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellgerät f.Backen-B.140mm f.PROMAT m.Zweilochbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830280
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830280
EAN/GTIN:
     4015448537397
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

Höhenverstellgerät f.Backen-B.140mm f.PROMAT m.Zweilochbefestigung

mit Gasdruckfeder · zur Höhenverstellung eines aufgeschraubten Schraubstockes · die eingebaute Gasdruckfeder ermöglicht ein stufenloses Verstellen des Gerätes · um 360° drehbar, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Einstellung möglich · die Säule wird nach Einstellung durch einen Spannhebel sicher arretiert · (Lieferung ohne Schraubstock) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: um 360° drehbar
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
140 mm
für Schraubstock:
PROMAT mit Zweilochbefestigung
Marke:
PROMAT
Verstellbereich:
max. 240 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock, Höhenverstellgeräte, Schraubstockzubehör
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,15*
€ 201,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 147,54*
€ 175,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830279
ab € 136,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.