Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsgerät Spann-W.60mm Rohr-D.2 Zoll Anz.Biegelöcher 5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830755
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830755
EAN/GTIN:
     4015448491880
Suchbegriffe:
Kettenrohr-Schraubstock
Kettenrohrschraubstock
Rohr-Schraubstock
Rohrschraubstock

Arbeitsgerät Spann-W.60mm Rohr-D.2 Zoll Anz.Biegelöcher 5 PROMAT

zusammenlegbar · mit aufklappbarem Rohrschraubstock und stabilem, aufklappbarem Fußbrett · Werkzeugablage und Biegeplatte für das Kaltbiegen von Rohren · mit 5 unterschiedlichen Biegelöchern · Montage eines 3″-Rohrschraubstockes (Art.-Nr. 4000 830 706) ist möglich (gehört nicht zum Lieferumfang) Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Biegelöcher: 5 · Gewicht: ca. 22kg
Weitere Informationen:
Spannweite:
60 mm
Rohr-Ø mm:
50,8 mm
Marke:
PROMAT
Rohr-Ø:
2 ″
Weitere Suchbegriffe: rohrschraubstock, Arbeitsgerät mit aufklappbarem Rohrschraubstock, Arbeitsgeräte, Rohrschraubstöcke
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,9417*
€ 254,5906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,43*
€ 239,7017
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,43*
€ 219,4717
pro Stück
ab 8 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,06*
€ 201,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000830705
ab € 62,85*
Sonstiges
PROMAT
4000830706
ab € 82,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.