Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.100mm Spann-W.100mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000830821
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000830821
EAN/GTIN:
     4015448673408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock

Bohrmaschinenschraubstock Backen-B.100mm Spann-W.100mm PROMAT

mit einer Prismenbacke und einer glatten Backe · für Tisch- und Ständerbohrmaschinen Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 154mm · Länge: 278mm · Schlitzabstand (Mitte/Mitte): 120mm · Höhe: 62mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
100 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, maschinenschraubstock spannweite 100 mm, maschinen schraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstock (Bohrmaschinen-), Schraubstöcke (Bohrmaschinen-)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000830890
ab € 149,59*
Ähnlich
PROMAT
4000830822
ab € 58,98*
Ähnlich
PROMAT
4000830892
ab € 226,74*
Ähnlich
PROMAT
4000830820
ab € 33,72*
Ähnlich
PROMAT
4000830888
ab € 86,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.