Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf A f.Drehstähle Spann-H.20mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832156
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832156
EAN/GTIN:
     4015448508311
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Bohrstangen (Stah...
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf A f.Drehstähle Spann-H.20mm PROMAT

für Drehstähle · für Schnellwechselstahlhalterkopf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 75 mm · a: 20mm · l: 75mm
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
A
Spannhöhe:
20 mm
Marke:
PROMAT
passend für:
Drehstähle
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832422
ab € 3,73*
Zubehör
PROMAT
4000832427
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.