Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf C f.Drehstähle Spann-H.32mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832159
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832159
EAN/GTIN:
     4015448508335
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Bohrstangen (Stah...
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf C f.Drehstähle Spann-H.32mm PROMAT

für Drehstähle · für Schnellwechselstahlhalterkopf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 150 mm · a: 32mm · l: 150mm
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
C
Spannhöhe:
32 mm
Marke:
PROMAT
passend für:
Drehstähle
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,62*
€ 182,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832424
ab € 7,85*
Zubehör
PROMAT
4000832429
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.