Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf D1 f.Drehstähle Spann-H.63mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832163
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832163
EAN/GTIN:
     4015448512509
Suchbegriffe:
Wechselhalter für Bohrstangen (Stah...
Wechselhalter für Drehstähle (Stahl...
wechselhalter für drehstähle (stahl...

Wechselhalter f.Stahlhalterkopf D1 f.Drehstähle Spann-H.63mm PROMAT

für Drehstähle · für Schnellwechselstahlhalterkopf Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 180 mm · a: 63mm · l: 180mm
Weitere Informationen:
für Stahlhalterkopf:
D1
Spannhöhe:
63 mm
passend für:
Drehstähle
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Bohrstangenhalter, Schnellwechselhalter, Schnellwechselstahlhalter, Stahlhalter, Wechselhalter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,60*
€ 347,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,00*
€ 327,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000832425
ab € 13,28*
Zubehör
PROMAT
4000832430
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.