Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierhülse DIN 2185 MK4xMK1 geh.u.geschl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832355
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832355
EAN/GTIN:
     4015448571155
Suchbegriffe:
Reduziereinsatz DIN 2185
Reduzierhülse DIN 2185
reduzierhülse din 2185

Reduzierhülse DIN 2185 MK4xMK1 geh.u.geschl.PROMAT

DIN 2185 · ganz gehärtet, innen und außen geschliffen · für Werkzeuge mit Morsekegel Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: gehärtet und geschliffen · Norm: DIN 2185
Weitere Informationen:
Außenkegel:
MK4
Innenkegel:
MK1
Gesamtlänge:
124 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: DIN 2185, Reduziereinatz, Reduzierhülsen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832351
ab € 2,99*
Ähnlich
PROMAT
4000832352
ab € 3,14*
Ähnlich
PROMAT
4000832353
ab € 3,53*
Ähnlich
PROMAT
4000832354
ab € 3,53*
Ähnlich
PROMAT
4000832356
ab € 4,55*
Ähnlich
PROMAT
4000832357
ab € 4,56*
Ähnlich
PROMAT
4000832359
ab € 9,14*
Ähnlich
PROMAT
4000832360
ab € 8,68*
Ähnlich
PROMAT
4000832361
ab € 8,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.