Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Anzugsbolzen
>
Anzugbolzen DIN 69872
>
Artikel
Anzugsbolzen DIN 69872B SK50 o.Bohr.PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000832711
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000832711
EAN/GTIN:
4015448476986
Suchbegriffe:
Anzugbolzen DIN 69872
Anzugsbolzen DIN 69872
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen DIN 69872B SK50 o.Bohr.PROMAT
ISO 7388-3 Form AF
(DIN 69872 Form B)
·
ohne Bohrung ·
abgedichtet mit O-Ring
Weitere technische Eigenschaften:
· L2: 34mm · L1: 74mm · Form: AF · d1: 28mm · d2: 21mm · d3: 25mm · Norm: ISO 7388-3
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
SK50
Anzugsgewinde:
M24
Marke:
PROMAT
Ausführung:
ohne Bohrung
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Spanntechnik
>
Werkzeugaufnahmenzubehör
>
Anzugsbolzen
Weitere Suchbegriffe:
Anzugsbolzen
,
anzugbolzen din 69872 b
,
anzugbolzen iso 7388
,
anzugsbolzen sk50
,
Bolzen
,
Spannbolzen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK40 m.Bohr.PROMAT
PROMAT
4000832700
ab € 3,87*
Ähnlich
Anzugsbolzen DIN 69872 Form A SK50 m.Bohr.PROMAT
PROMAT
4000832701
ab € 5,45*
Ähnlich
Anzugsbolzen DIN 69872B SK40 o.Bohr.PROMAT
PROMAT
4000832710
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen