Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzugsbolzen ISO 7388/IIB SK50 m.Bohr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000832721
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832721
EAN/GTIN:
     4015448477006
Suchbegriffe:
Anzugbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen ISO 7388
Anzugsbolzen
anzugsbolzen sk50

Anzugsbolzen ISO 7388/IIB SK50 m.Bohr.PROMAT

ISO 7388 / II Form B · mit Bohrung Weitere technische Eigenschaften: · d4: 11,55mm · L2: 25,55mm · L1: 65,5mm · Form: B · d1: 29,1mm · d2: 19,6mm · d3: 25mm · Norm: ISO 7388 / II
Weitere Informationen:
für Aufnahmen:
SK50
Anzugsgewinde:
M24
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Bohrung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: anzugsbolzen iso 7388, Bolzen, Spannbolzen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000832722
ab € 4,61*
Ähnlich
PROMAT
4000832720
ab € 3,93*
Ähnlich
PROMAT
4000832723
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.