Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.E2 S DIN 69880 Typ A Spann-D.16mm VDI30 z.Bohrstangen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833474
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833474
EAN/GTIN:
     4015448606727
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter
Halter
Haltewerkzeug
VDI-Halter

Werkzg.h.E2 S DIN 69880 Typ A Spann-D.16mm VDI30 z.Bohrstangen PROMAT

für Bohrstangen · geschlitze Ausführung · Form E2 S · reduziert bzw. verhindert Vibrationen durch Umschlingung der Bohrstange · auch geeignet für vollrunde Bohrstangen mit V-Nut · Halter sind soweit möglich im Schaft durchbohrt · gesichert gegen Herausfallen in den Revolver durch Sicherungsring · geschlitzer Bereich bis 16 mm 4 x D, 20 und  25 mm 3 x D, ab 32 mm 2,5 x D · externe und interne Kühlung möglich · Längeneinstellung bei durchbohrtem Schaft von der Schaftseite möglich · Typ A = durchbohrt Weitere technische Eigenschaften: · D: 50mm · durchbohrt: ja · Typ: A · L1: 73mm · L: 95mm · Form: E2 S · d1: 30mm · passend zu: Bohrstangen · d2: 16mm · Norm: DIN 69880
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
16 mm
Schaft:
VDI30
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,91*
€ 133,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,01*
€ 111,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.