| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000833478 Herst.-Nr.: 4000833478 EAN/GTIN: 4015448606734 |
| |
|
| | |
| Werkzg.h.E2 S DIN 69880 Typ B Spann-D.20mm VDI30 z.Bohrstangen PROMAT für Bohrstangen · geschlitze Ausführung · Form E2 S · reduziert bzw. verhindert Vibrationen durch Umschlingung der Bohrstange · auch geeignet für vollrunde Bohrstangen mit V-Nut · Halter sind soweit möglich im Schaft durchbohrt · gesichert gegen Herausfallen in den Revolver durch Sicherungsring · geschlitzer Bereich bis 16 mm 4 x D, 20 und 25 mm 3 x D, ab 32 mm 2,5 x D · externe und interne Kühlung möglich · Längeneinstellung bei durchbohrtem Schaft von der Schaftseite möglich · Typ B = nicht durchbohrt Weitere technische Eigenschaften: · D: 54mm · durchbohrt: nein · Typ: B · L1: 73mm · L: 95mm · Form: E2 S · d1: 30mm · passend zu: Bohrstangen · d2: 20mm · Norm: DIN 69880 Weitere Informationen: | | Spann-Ø: | 20 mm | Schaft: | VDI30 | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |