Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.E2 S DIN 69880 Typ A Spann-D.10mm VDI40 z.Bohrstangen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833486
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833486
EAN/GTIN:
     4015448606789
Suchbegriffe:
Bohrstangenhalter
Halter
Haltewerkzeug
VDI-Halter

Werkzg.h.E2 S DIN 69880 Typ A Spann-D.10mm VDI40 z.Bohrstangen PROMAT

für Bohrstangen · geschlitze Ausführung · Form E2 S · reduziert bzw. verhindert Vibrationen durch Umschlingung der Bohrstange · auch geeignet für vollrunde Bohrstangen mit V-Nut · Halter sind soweit möglich im Schaft durchbohrt · gesichert gegen Herausfallen in den Revolver durch Sicherungsring · geschlitzer Bereich bis 16 mm 4 x D, 20 und  25 mm 3 x D, ab 32 mm 2,5 x D · externe und interne Kühlung möglich · Längeneinstellung bei durchbohrtem Schaft von der Schaftseite möglich · Typ A = durchbohrt Weitere technische Eigenschaften: · D: 46mm · durchbohrt: ja · Typ: A · L1: 73mm · L: 95mm · Form: E2 S · d1: 40mm · passend zu: Bohrstangen · d2: 10mm · Norm: DIN 69880
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
10 mm
Schaft:
VDI40
Marke:
PROMAT
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.