| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3160-4000833672 Herst.-Nr.: 4000833672 EAN/GTIN: 4015448561293 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkzg.h.E2 DIN 69880 Spann-D.10mm VDI30 z.Bohrstangen PROMAT für Bohrstangen · mit zylindrischem Schaft · Form E2 · innere und äußere Kühlmittelzufuhr · kein Kürzen der Bohrstange notwendig · Durchbohrte Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · h2: 30mm · l3: 22mm · d6: 68mm · durchbohrt: ja · h1: 28mm · Form: E2 · d8: 55mm · d1: 30mm · passend zu: Bohrstangen · d2: 10mm · Norm: DIN 69880 · l6: 60mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spann-Ø: | 10 mm | Schaft: | VDI30 | Marke: | PROMAT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Axial-Werkzeughalter, Bohrstangenhalter, Halter, Haltewerkzeug, VDI-Halter, VDI-Werkzeugaufnahmen, Werkzeugaufnahme, Werkzeughalter für Bohrstangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |