Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzg.h.ER E4 DIN 69880 Spann-D.2-16mm VDI30 A.-L.57mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833686
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833686
EAN/GTIN:
     4015448561422
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank

Werkzg.h.ER E4 DIN 69880 Spann-D.2-16mm VDI30 A.-L.57mm PROMAT

für Spannzangen DIN 6499 ER, Form E4 · innere und äußere Kühlmittelzufuhr Weitere technische Eigenschaften: · h2: 30mm · l3: 22mm · d6: 68mm · h1: 28mm · Form: E4 · d1: 30mm · d2: 2-16mm · d10: 42mm · l9: 57mm · Außen-Ø: 68 mm · Spannbereich: 2-16mm
Weitere Informationen:
passende Spannzangen:
ER 25
Spann-Ø:
2-16 mm
Schaft:
VDI30
Auskraglänge:
57 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 69880
Weitere Suchbegriffe: Spannfutter ER DIN 69880, Spannzangenfutter ER DIN 69880, Spannzangenhalter ER DIN 69880, spannfutter er din 69880, Axial-Werkzeughalter, Spannzangenfutter, VDI-Werkzeugaufnahmen, Werkzeughalter für Spannzangen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMF Andreas Maier
52258
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.