Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannmutter ER 16 D.32mm m.Exzenterring z.Spannzangenfutter ER PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000833994
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000833994
EAN/GTIN:
     4015448564454
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzangen-Mutter
Spannzangenmutter

Spannmutter ER 16 D.32mm m.Exzenterring z.Spannzangenfutter ER PROMAT

Standardausführung mit Exzenterring · für Spannzangenfutter ER · nach DIN 6499 · gewuchtete Ausführung Weitere technische Eigenschaften: · D: 32mm · Gewinde: M22 x 1,5 · Ausführung: mit Exzenterring · passend zu: Spannzangenfutter ER · für Abmessung: ER 16
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Ø:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: spannmutter er 16 m22x1, klemmmutter, spannmuttern din 6499, ER Spannmutter, ER Spannmuttern, ER-Spannmutter, ER-Spannmuttern, Spannmuttern
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000833998
ab € 22,86*
Ähnlich
PROMAT
4000833993
ab € 12,78*
Ähnlich
PROMAT
4000833999
ab € 25,20*
Ähnlich
PROMAT
4000833995
ab € 13,05*
Ähnlich
PROMAT
4000833996
ab € 13,68*
Ähnlich
PROMAT
4000833997
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.