Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräseranzugsschraube M10 f.Spann-D.22mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000834073
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834073
EAN/GTIN:
     4015448565154
Suchbegriffe:
Anzugsschraube
Fräser-Anzugsschraube
Fräseranzugsschraube
fräseranzugsschraube m10

Fräseranzugsschraube M10 f.Spann-D.22mm PROMAT

nach DIN 6367 Weitere technische Eigenschaften: · D: 28mm · L: 18mm · K: 7mm
Weitere Informationen:
für Spann-Ø:
22 mm
Gewinde:
M10
Marke:
PROMAT
Ausführung:
ohne Kühlmittelzufuhr
Weitere Suchbegriffe: anzugsschraube, Fräseranzugsschrauben
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834074
ab € 4,01*
Ähnlich
PROMAT
4000834075
ab € 6,64*
Ähnlich
PROMAT
4000834072
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.