Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Form 2 Bohrungs-D.20mm AD 25mm Einspann-L.46mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000834206
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834206
EAN/GTIN:
     4015448757429
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse

Reduzierbuchse Form 2 Bohrungs-D.20mm AD 25mm Einspann-L.46mm PROMAT

gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Form E 2 Weitere technische Eigenschaften: · d: 25mm · L: 46mm · d1: 20mm
Weitere Informationen:
Form:
2
Einspannlänge:
46 mm
Marke:
PROMAT
Bohrungs-Ø:
20 mm
passend zu:
Bohrstangenhalter
Außen-Ø:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter, Werkzeugaufnahme
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834203
ab € 18,38*
Ähnlich
PROMAT
4000834213
ab € 19,10*
Ähnlich
PROMAT
4000834204
ab € 18,39*
Ähnlich
PROMAT
4000834214
ab € 19,07*
Ähnlich
PROMAT
4000834201
ab € 18,43*
Ähnlich
PROMAT
4000834211
ab € 19,02*
Ähnlich
PROMAT
4000834202
ab € 18,39*
Ähnlich
PROMAT
4000834212
ab € 19,09*
Ähnlich
PROMAT
4000834205
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.