Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierbuchse Form 2 Bohrungs-D.20mm AD 40mm Einspann-L.71mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C3160-4000834226
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000834226
EAN/GTIN:
     4015448757573
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Zwischenbuchse
Zwischenbüchse

Reduzierbuchse Form 2 Bohrungs-D.20mm AD 40mm Einspann-L.71mm PROMAT

gehärtet und geschliffen · für Bohrstangenhalter Form E 2 Weitere technische Eigenschaften: · d: 40mm · L: 71mm · d1: 20mm
Weitere Informationen:
Form:
2
Einspannlänge:
71 mm
Marke:
PROMAT
Bohrungs-Ø:
20 mm
passend zu:
Bohrstangenhalter
Außen-Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Reduzierbuchsen für VDI-Bohrstangenhalter, Werkzeugaufnahme
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000834223
ab € 20,34*
Ähnlich
PROMAT
4000834224
ab € 20,37*
Ähnlich
PROMAT
4000834221
ab € 20,39*
Ähnlich
PROMAT
4000834222
ab € 20,35*
Ähnlich
PROMAT
4000834215
ab € 18,96*
Ähnlich
PROMAT
4000834225
ab € 20,43*
Ähnlich
PROMAT
4000834216
ab € 19,06*
Ähnlich
PROMAT
4000834217
ab € 19,04*
Ähnlich
PROMAT
4000834227
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.