Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Werkzeugaufnahme
>
Spannzangen
>
Spannzange ohne Norm
>
Artikel
Spannzange ER25-GB Spann-D.3,5mm 4-KT.2,7mm PROMAT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3160-4000834959
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
4000834959
EAN/GTIN:
4015448719649
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER
Spannzange ER25-GB Spann-D.3,5mm 4-KT.2,7mm PROMAT
Typ ER-GB ·
nach DIN 6499 mit Innenvierkant zum Gewindeschneiden · passend für Gewindeschneid- und Spannzangenfutter Typ ER ·
Rundlaufgenauigkeit 15 µm
Weitere technische Eigenschaften:
· L: 34mm · Vierkant: 2,7mm
Weitere Informationen:
Spann-Ø:
3,5 mm
Typ:
ER 25-GB / 4282 E
Marke:
PROMAT
... >
Werkzeugaufnahmenzubehör
>
Spannzangen und -hülsen
>
Spannzangen
Weitere Suchbegriffe:
Gewindebohrzangen
,
Spannzangen DIN 6499 mit Innen-4kant
,
Spannzange ohne Norm
,
spannzange ohne norm
,
Spannzange
,
Spannzangen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spannzange ER16-GB Spann-D.3,5mm 4-KT.2,7mm PROMAT
PROMAT
4000834954
ab € 15,62*
Ähnlich
Spannzange ER16-GB Spann-D.4,5mm 4-KT.3,4mm PROMAT
PROMAT
4000834956
ab € 15,66*
Ähnlich
Spannzange ER16-GB Spann-D.4mm 4-KT.3mm PROMAT
PROMAT
4000834955
ab € 15,88*
Ähnlich
Spannzange ER16-GB Spann-D.6mm 4-KT.4,9mm PROMAT
PROMAT
4000834957
ab € 15,63*
Ähnlich
Spannzange ER16-GB Spann-D.7mm 4-KT.5,5mm PROMAT
PROMAT
4000834958
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen