Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer Ø80xH50mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188876
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841479
EAN/GTIN:
     4015448762003
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer

Fächerschleifer Ø80xH50mm K.80 Korund Schaft-D.6mm PROMAT

hochwertiges Schleifwerkzeug mit korundbestreuten Gewebelamellen · Kunstharzbindung · universell einsetzbar · geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau · Schaft-Ø 6 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Körnung:
80
max. Drehzahl:
9550 min-¹
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
80 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
360
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,77*
4 Tage
270
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,80*
5 Tage
360
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 4,18*
€ 4,18*
2 Tage
360
10
pro Box
€ 6,80*
ab € 3,26*
€ 4,27*
2 Tage
252
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 4,40*
€ 4,40*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,74* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 37,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.