Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stützteller D.115mm M14 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841683
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841683
EAN/GTIN:
     4015448409472
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller

Stützteller D.115mm M14 PROMAT

hochbelastbar · elastisch · verschleiß- und abriebfest · mittelhart
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Aufnahme:
M14
max. Drehzahl:
13000 min-¹
Gesamthöhe:
16 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: haftstützteller 115mm, haftstützteller, Exzenter, Halter, Schnellwechselsysteme
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841686
ab € 2,55*
Ähnlich
PROMAT
4000841687
ab € 2,73*
Ähnlich
PROMAT
4000841684
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000841688
ab € 5,25*
Ähnlich
PROMAT
4000841685
ab € 2,81*
Ähnlich
PROMAT
4000841681
ab € 5,29*
Ähnlich
PROMAT
4000841682
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.