Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satinierwalze Vlies/Gewebe 150 fine braun Ø100xB100mm 19mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000841993
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841993
EAN/GTIN:
     4015448532279
Suchbegriffe:
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Lamellenschleifwalze
Satinierwalze

Satinierwalze Vlies/Gewebe 150 fine braun Ø100xB100mm 19mm PROMAT

hochwertiges Schleifvlies / Gewebekombination · kunstharzgebunden · mittlere Abtragleistung · zum Entfernen von Kratzern und gleichzeitigem Auftragen einer Strichmattierung · universell einsetzbar für Stahl und Edelstahl · Aufnahme 19 mm Weitere technische Eigenschaften: · Aufnahme: 19mm
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Breite:
100 mm
Körnung:
150
Sorte:
fine
max. Drehzahl:
5700 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Farbe:
braun
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifrad, Aufnahmewalzen, Gummiträger, Satinierwalzen, Schleifwalzen, Vliesrad, Vliesräder, Walze
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841992
ab € 11,80*
Ähnlich
PROMAT
4000841991
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.