Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgewebe L280xB230mm K.100 f.MET Korund PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-927827
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842104
EAN/GTIN:
     4015448409601
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen

Schleifgewebe L280xB230mm K.100 f.MET Korund PROMAT

Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · stabiles Gewebe · Universalprodukt · Blattware · Abmessung 280 x 230 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Korund
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
230 mm
Körnung:
100
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, schleifleinen k100, korundleinen, korund schleifleinen, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,30*
5 Tage
5250
50
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,21*
€ 0,30*
4 Tage
3937
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,21*
€ 0,30*
5 Tage
262500
50
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,217*
€ 0,307*
2 Tage
5250
50
pro Kartonage
€ 6,80*
ab € 0,24*
€ 0,34*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,27*
€ 0,32
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,24*
€ 0,29
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,20*
€ 0,24
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 15,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842105
ab € 0,20*
Ähnlich
PROMAT
4000842106
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.