Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapierrolle 115mm K.60 f.Holz/Farbe Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000842302
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842302
EAN/GTIN:
     4015448410119
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle

Schleifpapierrolle 115mm K.60 f.Holz/Farbe Korund PROMAT

Korund · vollkunstharzgebunden · für Holz- und Farbschliff · für höchste Schleifanforderungen · Rolle à 50 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
115 mm
Körnung:
60
Länge:
50 m
Einsatzbereich:
für Holz/Farbe
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: schleifbandrolle, Schleifgeweberolle, Schleifpapier-Rollen, Schleifrollen, Sparrollen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842304
ab € 13,07*
Ähnlich
PROMAT
4000842305
ab € 13,43*
Ähnlich
PROMAT
4000842306
ab € 12,84*
Ähnlich
PROMAT
4000842307
ab € 13,04*
Ähnlich
PROMAT
4000842303
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.