Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifgeweberolle 115mm K.80 f.MET Korund PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000842345
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842345
EAN/GTIN:
     4015448720515
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle

Schleifgeweberolle 115mm K.80 f.MET Korund PROMAT

Korund · für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen · Rolle à 50 m
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
115 mm
Körnung:
80
Länge:
50 m
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: schleifpapierrolle k80 50m, schleifbandrolle, schleifbandrolle 50m, Schleifgeweberolle, Schleifrollen, Sparrollen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
3917
ab € 63,35*
Sonstiges
Klingspor
3918
ab € 63,64*
Sonstiges
Klingspor
3919
ab € 63,32*
Sonstiges
Klingspor
3920
ab € 63,66*
Sonstiges
Klingspor
3921
ab € 64,12*
Sonstiges
Klingspor
3922
ab € 65,80*
Sonstiges
Klingspor
3924
ab € 66,09*
Sonstiges
Klingspor
3913
ab € 84,40*
Sonstiges
Klingspor
3926
ab € 69,80*
Sonstiges
Klingspor
3915
ab € 78,11*
Sonstiges
Klingspor
3916
ab € 66,36*
Sonstiges
Klingspor
3949
ab € 76,96*
Sonstiges
Klingspor
3950
ab € 73,90*
Sonstiges
Klingspor
3951
ab € 76,78*
Sonstiges
Klingspor
3952
ab € 74,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.