Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D30xB20mm20mm K.60 Korund max.Drehz.13000min-¹ PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000842477
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842477
EAN/GTIN:
     4015448532651
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse

Schleifhülse D30xB20mm20mm K.60 Korund max.Drehz.13000min-¹ PROMAT

Korund · mit innenverstärktem Baumwollgewebe · geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum · die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, NE-Metallen und ihren Legierungen, Kunststoffen
Weitere Informationen:
Körnung:
60
max. Drehzahl:
13000 min-¹
Breite:
20 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Ø:
30 mm
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifring, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2551*
€ 0,30357
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842471
ab € 0,21*
Ähnlich
PROMAT
4000842469
ab € 0,21*
Ähnlich
PROMAT
4000842468
ab € 0,24*
Ähnlich
PROMAT
4000842475
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000842472
ab € 0,21*
Ähnlich
PROMAT
4000842473
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000842479
ab € 0,21*
Ähnlich
PROMAT
4000842476
ab € 0,23*
Ähnlich
PROMAT
4000842480
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.