Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse D19xB25mm25mm K.60 Zirkongewebe max.Drehz.20000min-¹ PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1188952
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842579
EAN/GTIN:
     4015448761181
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifbandhülse
Schleifbandring

Schleifhülse D19xB25mm25mm K.60 Zirkongewebe max.Drehz.20000min-¹ PROMAT

Zirkongewebe · für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität · geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Körnung:
60
max. Drehzahl:
20000 min-¹
Breite:
25 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Zirkongewebe
Ø:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, schleifhülse k60, schleifbandkörper, schleifhülsen 25 x25mm, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
180
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,34*
4 Tage
150
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,35*
2 Tage
200
100
pro Box
€ 6,80*
ab € 0,30*
€ 0,39*
7 Tage
200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,41*
3 Tage
200
100
pro Box
€ 4,99*
ab € 0,32*
€ 0,42*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,34*
€ 0,40
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,29*
€ 0,35
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842553
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000842583
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000842554
ab € 0,26*
Ähnlich
PROMAT
4000842576
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000842584
ab € 0,33*
Ähnlich
PROMAT
4000842577
ab € 0,39*
Ähnlich
PROMAT
4000842578
ab € 0,38*
Ähnlich
PROMAT
4000842609
ab € 5,74*
Ähnlich
PROMAT
4000842633
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.