Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifband L.2000mm B.75mm K.80 f.INOX Keramikkorn PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000842644
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000842644
EAN/GTIN:
     4015448686965
Suchbegriffe:
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband

Schleifband L.2000mm B.75mm K.80 f.INOX Keramikkorn PROMAT

Keramikkorn · einsetzbar für Edelstahl (INOX), Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen,Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl · aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit · beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten Selbstschärfeffekt, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für INOX
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Keramikkorn
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband, Schleifband endlos, Schleifbänder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 55 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000842646
ab € 20,18*
Ähnlich
PROMAT
4000842647
ab € 15,74*
Ähnlich
PROMAT
4000842648
ab € 13,65*
Ähnlich
PROMAT
4000842649
ab € 11,44*
Ähnlich
PROMAT
4000842641
ab € 9,66*
Ähnlich
PROMAT
4000842642
ab € 8,49*
Ähnlich
PROMAT
4000842643
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.