Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmatte L123xB98mm K.100 fine PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000843031
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000843031
EAN/GTIN:
     4015448482352
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm k100
schleifschwamm

Schleifmatte L123xB98mm K.100 fine PROMAT

zweiseitig beschichtet · auf Schaumstoff-Unterlage, die sich an das Werkstück anpasst · durch die spezielle Form lassen sich auch schwer zugängliche Stellen, wie Profile, Kanten, Ecken und Rundungen leicht bearbeiten · geeignet für Holzschliff, Lackzwischenschliff, Kunststoffschliff, Metallschliff u. v. m. Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 12mm
Weitere Informationen:
Körnung:
100
Sorte:
fine
Breite:
98 mm
Länge:
123 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifschwämme
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000843032
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000843030
ab € 0,64*
Ähnlich
PROMAT
4000843033
ab € 0,67*
Ähnlich
PROMAT
4000843034
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.