Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantabziehstein L100xB25xHmm Diamant fein rot PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000844605
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844605
EAN/GTIN:
     4015448921691
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
diamant schleifstein

Diamantabziehstein L100xB25xHmm Diamant fein rot PROMAT

zum schnellen Schärfen von Werkzeugen und Messern · nach der Benutzung die Oberfläche des Steins mit Wasser reinigen und mit einem Lappen abwischen · sowohl trocken als auch nass verwendbar
Weitere Informationen:
Körnung:
fein
Farbe:
rot
Breite:
25 mm
Länge:
100 mm
Anwendung:
für Werkzeuge und Messer
Material:
Diamant
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.