Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantabziehstein L100xB25xHmm Diamant ext.fein grün PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000844606
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844606
EAN/GTIN:
     4015448921707
Suchbegriffe:
Diamant-Schleifstein
diamant schleifstein

Diamantabziehstein L100xB25xHmm Diamant ext.fein grün PROMAT

zum schnellen Schärfen von Werkzeugen und Messern · nach der Benutzung die Oberfläche des Steins mit Wasser reinigen und mit einem Lappen abwischen · sowohl trocken als auch nass verwendbar
Weitere Informationen:
Körnung:
extra fein
Farbe:
grün
Breite:
25 mm
Länge:
100 mm
Anwendung:
für Werkzeuge und Messer
Material:
Diamant
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Abziehbankstein, Abziehsteine, Belgische Brocken, Belgischer Brocken, Brocken, Handläpper, Schärfsteine, Schleifstein, Schleifsteine, Wetzstein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 11 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.