Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messschieber DIN 862 IP67 150mm dig.m.Schr.eck.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851007
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851007
EAN/GTIN:
     4015448738930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
digitaler messschieber 150mm schnab...

Messschieber DIN 862 IP67 150mm dig.m.Schr.eck.PROMAT

digital · IP67 · Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser · mit Feststellschraube und Kreuzspitzen · LCD-Anzeige 14 mm Funktionen: Ein-/Ausschaltung · Schnell-Start-Funktion, automatische Einschaltung der Elektronik durch Schieb-Bewegung, Schieber sofort messbereit durch einmaliges Nullsetzen · mm/inch · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · Einfrierung der Anzeige (Tastensperre) · Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Genauigkeit:
0,03 mm
Ablesung:
0,01 mm / 0,0005 inch
Tiefenmaß:
eckig
Ableseart:
digital
Schutzart:
IP67
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Feststellschraube
Norm:
DIN 862
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: digital messschieber, digital-messschieber 150mm, Kaliber, Messschieber, Messschieber digital, Schieblehren digital, Schublehre
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851027
ab € 7,02*
Zubehör
PROMAT
4000851028
ab € 106,41*
Zubehör
Varta
6032
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.