Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattmessschieber DIN862 300mm m.Spitzen Schnabel-L.90mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851136
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851136
EAN/GTIN:
     4015448738992
Suchbegriffe:
Werkstatt-Messschieber
Werkstatt-Schublehre
Werkstattmessschieber
Werkstattschieblehre

Werkstattmessschieber DIN862 300mm m.Spitzen Schnabel-L.90mm PROMAT

Skala und Nonius mattverchromt · mit Feststellschraube und Feineinstellung · Innen- und Außenmessung · Lochmaßansatz für Innenmessungen: bis 300 mm Messbereich = 10 mm 500 - 1000 mm Messbereich = 20 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Messerspitzen
Messbereich:
300 mm
Schnabellänge:
90 mm
Ablesung:
0,05 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 862
Weitere Suchbegriffe: werkstatt-messschieber analog 300 mm, werkstatt messschieber, werkstatt-messschieber 300mm, Messschieber, Messschieber analog, Schieblehre, Schieblehren analog
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,70*
€ 118,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,84*
€ 104,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851141
ab € 91,79*
Ähnlich
PROMAT
4000851139
ab € 438,59*
Ähnlich
PROMAT
4000851135
ab € 47,02*
Ähnlich
PROMAT
4000851131
ab € 39,84*
Ähnlich
PROMAT
4000851132
ab € 79,62*
Ähnlich
PROMAT
4000851137
ab € 154,85*
Ähnlich
PROMAT
4000851133
ab € 142,35*
Ähnlich
PROMAT
4000851138
ab € 233,01*
Ähnlich
PROMAT
4000851134
ab € 261,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.