Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube DIN 863/1 0-25mm Spindel-D.6,5mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851151
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851151
EAN/GTIN:
     4015448739098
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube

Bügelmessschraube DIN 863/1 0-25mm Spindel-D.6,5mm PROMAT

Spindel gehärtet · Gewinde geschliffen · Ableseteile mattverchromt · Messflächen Hartmetall · mit Isolierschale und Gefühlsratsche · Spindel-Ø 6,5 mm · 0,5 mm Steigung Lieferung ab 25 mm inkl. Einstellmaße Weitere technische Eigenschaften: · Steigung: 0,5mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0-25 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ableseart:
analog
Spindel-Ø:
6,5 mm
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 863/1
Weitere Suchbegriffe: Bügelmessschrauben
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851152
ab € 15,24*
Ähnlich
PROMAT
4000851153
ab € 16,26*
Ähnlich
PROMAT
4000851154
ab € 18,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.