Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelmessschraube DIN 863/1 IP65 0-25mm dig.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851223
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851223
EAN/GTIN:
     4015448739135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmeßschraube digital
bügelmessschraube

Bügelmessschraube DIN 863/1 IP65 0-25mm dig.PROMAT

digital · IP65 · LCD-Anzeige 8 mm · mit Isolierschale und Gefühlsratsche · Messflächen Hartmetall Funktionen: Ein-/ Ausschaltung · Nullpunktsetzung an jeder Stelle · mm/inch Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
0-25 mm
Ablesung:
0,001 mm / 0,00005 inch
Ableseart:
digital
Schutzart:
IP65
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 863/1
BatterieV - relevant:
ja
Elektrogerät:
ja
Marke laut EAR_Register:
Nordwest Handel AG
Weitere Suchbegriffe: Bügelmessschrauben, Digitalbügelmessschrauben, Micrometer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,05*
€ 77,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04176 101 401
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.