Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenmessschraubensatz DIN863 6-12mm 3-Punkt 3 St. PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851380
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851380
EAN/GTIN:
     4015448541103
Suchbegriffe:
3-Punkt-Innenmessschrauben-Satz
3-Punkt-Innenmessschraube
3-Punkt-Innenmikrometerschraube
3punkt-Innenmessschraube

Innenmessschraubensatz DIN863 6-12mm 3-Punkt 3 St. PROMAT

Dreipunktausführung · mit Ratsche · Skalen und Hülsen mattverchromt · mit Einstellringen · Messflächen Hartmetall · Steigung 0,5 mm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 3St. · Einstellringe-Ø: 6 + 8 + 10mm · Steigung: 0,5mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
6-12 mm
Ablesung:
0,001 mm
Ableseart:
analog
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Dreipunktausführung
Norm:
DIN 863
Weitere Suchbegriffe: 3punkt-Innenmikrometerschraube, Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innenmessschraubensatz, 3 punkt innenmessschraube, Dreipunktinnenmessschraubensätze, Innenmessschrauben, Innen-Messschrauben, Innenmessschraubensätze
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 439,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,60775*
€ 599,29322
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,81*
€ 586,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,08*
€ 565,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,34*
€ 550,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 452,81*
€ 538,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,66*
€ 523,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851381
ab € 218,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.