Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenfeinmessgerät 50-160mm Mess-T.150mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851384
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851384
EAN/GTIN:
     4015448541141
Suchbegriffe:
Innen-Feinmessgerät
Innenfeinmesser
Innenfeinmessgerät
Spreiztaster

Innenfeinmessgerät 50-160mm Mess-T.150mm PROMAT

2-Punkt-Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung · beweglicher Messbolzen aus Hartmetall · mit Zentrierfuß · mit Messbolzen und Zwischenringen · Messuhr Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl Messbolzen: 12 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
50-160 mm
Messtiefe:
150 mm
Ablesung:
0,01 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: innenfeinmessgerät, Innenfeinmessgeräte, Innenmessgerät, Innenschnellmessgerät
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851382
ab € 71,68*
Ähnlich
PROMAT
4000851383
ab € 71,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.