Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühlerlehrenband S.0,06mm L.5m B.12,7mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851445
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851445
EAN/GTIN:
     4015448500612
Suchbegriffe:
Fühlerlehrenband
fühlerlehrenband

Fühlerlehrenband S.0,06mm L.5m B.12,7mm PROMAT

aus gehärtetem Federbandstahl · gratfreie Kanten · als Unterlage zum Ausrichten im Maschinenbau, für Toleranzmessungen und Spaltprüfungen · Länge 5 m · Breite 12,7 mm · Lieferung in Kunststoffdose Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 12,7mm · Länge: 5m
Weitere Informationen:
Stärke:
0,06 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehrenbänder
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851440
ab € 32,74*
Ähnlich
PROMAT
4000851441
ab € 25,12*
Ähnlich
PROMAT
4000851442
ab € 9,53*
Ähnlich
PROMAT
4000851443
ab € 9,54*
Ähnlich
PROMAT
4000851444
ab € 7,55*
Ähnlich
PROMAT
4000851446
ab € 6,84*
Ähnlich
PROMAT
4000851447
ab € 6,90*
Ähnlich
PROMAT
4000851448
ab € 6,89*
Ähnlich
PROMAT
4000851449
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.