Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelprismenpaar f.D.5-50mm STA L75xB55xH55mm Tol.± 0,004mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851481
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851481
EAN/GTIN:
     4015448538448
Suchbegriffe:
Doppelprisma
doppelprisma

Doppelprismenpaar f.D.5-50mm STA L75xB55xH55mm Tol.± 0,004mm PROMAT

Genauigkeit ± 0,004 mm · paarweise fein geschliffen · gehärtet · Präzisionsausführung · 2 Auflageflächen · Einschnitt 90 ° Weitere technische Eigenschaften: · Einschnitt: 90° · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
für Ø:
5-50 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Stahl
Toleranz:
± 0,004 mm
Weitere Suchbegriffe: Doppelprismenpaar, Doppelprismen-Paare, Magnetspannprisma, Messprisma, Prisma, Prismenpaare, Schwenkprisma, Spannprisma
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,51*
€ 160,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,48*
€ 150,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851480
ab € 71,86*
Ähnlich
PROMAT
4000851482
ab € 157,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.