Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetmessstativ R.300mm Gesamt-H.380mm Haftkraft 600 N PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851488
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851488
EAN/GTIN:
     4015448739159
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ

Magnetmessstativ R.300mm Gesamt-H.380mm Haftkraft 600 N PROMAT

mit Gelenkarm · mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines Spanngriffs · schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · kombinierte Aufnahme für Messuhren, Feinzeiger und Fühlhebelmessgeräte · mit Schwalbenschwanzklemmung · Messuhraufnahme 8 mm H7 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M8 · Magnetfußhöhe: 55mm · Magnetfußtiefe: 50mm · Magnetfußbreite: 60mm · Messuhraufnahme: 8mm
Weitere Informationen:
Aktionsradius:
300 mm
Gesamthöhe:
380 mm
Haftkraft:
600 N
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Magnetmessstative, Messstative
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.