Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenanreißgerät 300mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000851580
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851580
EAN/GTIN:
     4015448410669
Suchbegriffe:
Höhenanreißgerät
Höhenmess- und Anreißgerät
Höhenreißer
höhenanreißgerät 300mm

Höhenanreißgerät 300mm PROMAT

massiver Standfuß · massive, kräftige Säule · mit Feineinstellung · Ableseteile blendfrei verchromt · mm-Ablesung · Ablesung 0,02 mm · Anreißnadel HM-bestückt Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
300 mm
Ableseart:
analog
Marke:
PROMAT
Ablesung:
0,02 mm
Weitere Suchbegriffe: höhenmess- und anreißgerät, Anreissmessgerät, Höhen- und Anreißmessgeräte, Höhenmess- und Anreißmessgerät, Höhenmess-/Anreißmessgerät, Höhenmessgerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000851581
ab € 75,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.