|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3160-4000853076 Herst.-Nr.: 4000853076 EAN/GTIN: 4015448514084 |
| |
|
|  |  |
 | Gliedermaßstab L.2m mm/cm EG III Buche weiß PROMAT aus Buchenholz · rote 10er-Teilung · verdeckte durchgenietete Gliederverbindung · feuchtigkeitsfest und schmutzabweisend · weiß lackiert · Gliedverbindungen aus standfestem Kunststoff · Gliederstärke 3 mm · Gliederhöhe 16 mm · EG-Genauigkeitsklasse III Weitere technische Eigenschaften: · Gliederstärke: 3mm · Gliederanzahl: 10 · Farbe: weiß · Genauigkeit: EG III Weitere Informationen:  |  | Länge: | 2 m | Teilung: | mm/cm | Marke: | PROMAT | Material: | Buche |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, Gliedermaßstäbe, Holzgliedermaßstab, Holzgliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke |
|  |  |
| |