Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß L.3m B.13mm mm/cm EG II Ku.Sichtfenster PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000855000
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000855000
EAN/GTIN:
     4015448746850
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmass

Taschenrollbandmaß L.3m B.13mm mm/cm EG II Ku.Sichtfenster PROMAT

Sichtfenster mit Lupeneffekt für Innenmaß · die Teilung im Sichtfenster steht nicht auf dem Kopf (keine Ablesefehler) · Stahlband weiß lackiert · freilaufendes Band mit sogenannter Pull-Push-Ausführung ohne Feststeller · Gehäuse aus ABS-Kunststoff · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Gehäuse: Kunststoff · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Bandbreite:
13 mm
Teilung:
mm/cm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Sichtfenster
Weitere Suchbegriffe: Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 11 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855002
ab € 2,02*
Ähnlich
Hultafors
359103
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.