Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenrollbandmaß L.5m B.19mm mm/cm EG II Ku.CR PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000855041
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000855041
EAN/GTIN:
     4015448745853
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5m
taschenbandmass

Taschenrollbandmaß L.5m B.19mm mm/cm EG II Ku.CR PROMAT

Stahlband gelb lackiert · automatischer Bandrücklauf mit Feststeller · verchromtes Kunststoffgehäuse mit Gürtelclip · EG-Genauigkeitsklasse II Weitere technische Eigenschaften: · Gehäuse: Kunststoff · Genauigkeit: EG II
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Bandbreite:
19 mm
Teilung:
mm/cm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Bandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rollmaßband, Taschenrollbandmaße
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855037
ab € 2,46*
Ähnlich
PROMAT
4000855040
ab € 2,30*
Ähnlich
PROMAT
4000855038
ab € 3,17*
Ähnlich
PROMAT
4000855039
ab € 5,53*
Ähnlich
BMI
411341820-EGI
ab € 10,13*
Ähnlich
BMI
411541820-EGI
ab € 16,85*
Ähnlich
BMI
475541221
ab € 10,44*
Ähnlich
Hultafors
359203
ab € 14,36*
Ähnlich
BMI
411841120
ab € 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.