Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß 50m 13mm Acm EG II Ku.weiß PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000855411
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000855411
EAN/GTIN:
     4015448544708
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß

Rahmenbandmaß 50m 13mm Acm EG II Ku.weiß PROMAT

Stahlbandmaß im schlagfestem Kunststoffrahmen · Aufdruck mm-Teilung bis Länge 20 cm · Restlänge mit cm-Teilung bis Bandende · Kurbel ausklappbar · Kurbelmontage für Links- und Rechtshänder · gelagerter Kurbelmechanismus mit hochwertigen POM Gleitlagern · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Teilung:
cm
Farbe:
weiß
Marke:
PROMAT
Gehäuse:
Kunststoff
Genauigkeit:
EG II
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, rahmenbandmaß stahlband 50mx13 mm, rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855410
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.