Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierwinkel Schenkel-L.100x 70mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858031
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858031
EAN/GTIN:
     4015448731658
Suchbegriffe:
Zentrierwinkel
zentrierwinkel

Zentrierwinkel Schenkel-L.100x 70mm PROMAT

Präzisionsausführung · oberflächengehärtetes Aluminium (HRC 62), schwarz eloxiert · mit mm-Teilung zum Zentrieren runder Scheiben und Wellen
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100x 70 mm
Querschnitt:
90 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Winkel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858032
ab € 18,04*
Ähnlich
PROMAT
4000858033
ab € 22,55*
Ähnlich
PROMAT
4000858034
ab € 33,26*
Ähnlich
PROMAT
4000858035
ab € 39,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.