Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasenfräser TCGX D.45mm Schaft-D.12mm vern.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858037
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858037
EAN/GTIN:
     4015448782070
Suchbegriffe:
WSP-Fasenfräser
Wendeplatten-Fasenfräser
wendeplatten-fasenfräser 45 grad
wendeplatten fasenfräser

Fasenfräser TCGX D.45mm Schaft-D.12mm vern.PROMAT

45° · vernickelte Ausführung · für Wendeschneidplatte TCGX 1635 · 1. Wahl für die Bearbeitung mit Handbohrmaschinen · gute Führung durch gegenüberliegende präzisionsgeschliffene Gleitplatte Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Wendeplatte: TCGX 1635 · Schneidenanzahl: 1
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
45 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
78 mm
kleiner Ø:
25 mm
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Marke:
PROMAT
Senkwinkel:
45 °
Schneidstoff:
WSP
Weitere Suchbegriffe: wendeplatten-fasenfräser d1 45, Fasenfräser, Schaftfräser, Trägerwerkzeug, Wendeplattenfräser
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,89*
€ 362,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,73*
€ 344,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,15*
€ 326,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,66*
€ 318,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 264,90*
€ 315,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000858073
ab € 4,80*
Zubehör
PROMAT
4000858039
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.