Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel DIN 875/I Schenkel-L.300x200mm o.Anschlag PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858448
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858448
EAN/GTIN:
     4015448532767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Flachwinkel
flachwinkel din 875
flachwinkel

Winkel DIN 875/I Schenkel-L.300x200mm o.Anschlag PROMAT

Präzisionsausführung · aus Stahl · allseitig bearbeitet · geeignet für Prüf- und Kontrollarbeiten Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
300 x 200 mm
Querschnitt:
40 x 8 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
ohne Anschlag
Norm:
DIN 875/I
Weitere Suchbegriffe: flachwinkel 300 x 200 mm, Präzisionswinkel, Winkel
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858444
ab € 7,92*
Ähnlich
PROMAT
4000858445
ab € 10,04*
Ähnlich
PROMAT
4000858446
ab € 13,66*
Ähnlich
PROMAT
4000858447
ab € 20,91*
Ähnlich
PROMAT
4000858449
ab € 49,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.